ストレッチ軽量カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ6L 注文コード29029807 品番G-465
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

超軽量(Lサイズ約280g)。
ストレッチ素材使用。
吸汗速乾素材使用。
膝部分は丈夫なダブルニー仕様。
左右ファスナー付きサイドポケット。
両脇のベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。
右脇ポケット内コインポケット付き。

用途作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業 種別カーゴパンツ ネイビー サイズ6L 股下(cm)83 機能ストレッチ/軽量/吸汗速乾 渡幅(cm)43 素材ハニカムストレッチ 適応ウエスト(cm)110 実寸ウエスト(cm)113
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする