コーコス信岡
コーコス信岡の シャツ・インナー
コーコス信岡の 半袖 シャツ・インナー
コーコス信岡の インナーコンプレッション 半袖
ドライパワーサポート5分袖
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
29030105
品番
G-927
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
全方向ストレッチ素材使用。
吸汗速乾素材使用。
接触冷感素材使用。
脇のメッシュ素材がムレを防止します。
脇裏に消臭テープがついています。
生地の境目は凹凸のない『フラットロックシーム縫製』。
用途
作業 ワーク 工事 現場 日曜大工 軽作業
色
ドットカーキ
サイズ
LL
胸囲(cm)
92
着丈(cm)
66
機能
全方向ストレッチ/吸汗速乾/接触冷感/消臭
裄丈(cm)
51
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。