G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030254 G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030254 G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030254 G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030254 G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030254 G-5003 スタイリッシュストレッチパンツ コーコス信岡 29030254

スタイリッシュストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 29030254 品番 G-5003
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

ストレッチ素材なのでウエストもラクラクでアクティブな動きにもストレスを感じません。
スマートフォンが入る右マルチポケット。
股部分のこだわりカットはアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくい仕様となっています。
両脇のベルトループ下部にはカラビナ用のループがついています(カラビナは付属されていません)。
両脇のポケット内側には小さなコインポケットがついているので、コインがポケットの中で踊ることがありません。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア キャンプ 日曜大工 タウンユース 散歩 種別パンツ ブリック サイズ4L 混率(%)綿97/ポリウレタン3 股下(cm)83 機能ストレッチ 渡幅(cm)35 適応ウエスト(cm)95 実寸ウエスト(cm)98
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする