超強度防水コンクリート補修材

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.8kg×6袋) 注文コード 29030760 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

超強度防水コンクリート補修材は通常のコンクリートに比べて早強性、接着性、防水性に優れ、圧縮強度も50N/mm3 以上の強靭なコンクリートに仕上がります。

用途
防水性の必要な箇所やガレージの床面など強度の必要な部分の補修に!
コンクリート建物のスピード補修に使用
成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 施工面積約10mm厚で300×330mm グレー 適応下地モルタル、コンクリート面 特性防水 硬化時間(分)120 仕様速乾、砂入りセメント 危険物の類別非危険物
注意
※本品は硬化時間が早いので練り混ぜた後は素早く作業して下さい。(材料は普通のモルタルの様に軟らかくはありません)
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。
※一旦、固まりかけた本品に水を追加して練りなおす行為は、絶対に避けて下さい。(硬化不良や本来の性能を発揮することができません)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12106406
2025-05-18
用途:
コンクリート床の補修

防水ではないタイプのレビュー投稿者さんも書いていますが、この防水タイプも硬化が早すぎる。
ものの1とか2分で結構硬くなります。練ってる途中でも硬くなります。
練りはじめてすぐに温かくなるので反応速度がとても早いのでしょう。
硬化速度がとても早いのでその点には注意してください。

2024-10-10
用途:
コンクリート補修
製造業

コンクリート補修材ではかなり良い商品と考えます。防水なのも良く雨でもなんとか使えます。防水といえど濡れると強度が落ちますので、加重がかかるなら上にペンキでも塗った方が良さそうです。腕の問題かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする