しっくい用ボンド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(220g×10袋) 注文コード 29030805 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

しっくいに練り水として混入する事で作業性が向上し、ヒビ割れを軽減できます。
本剤を使用したしっくいは著しくぬりやすくなります。
ワレ、ダレが発生しにくくなります。
一度に厚塗り (2〜4mm) ができ、工期を短くできます(従来のしっくい塗りは約1〜2mm厚の薄塗りを何回もくり返す必要がありました。)
仕上がりが美しく、接着強度も向上します。

材質アクリル系エマルジョン樹脂 タイプ1kg用 用途しっくい専用ボンド。 仕様しっくい用アクリル樹脂エマルジョン 成分アクリルスチレン系樹脂エマルジョン 乳白色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×170×30 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572563
2024-04-30
用途:
ローラーによる漆喰塗装
その他業種

漆喰そのままではローラーで塗装できないので(そうゆう漆喰商品もあるが高価!)、漆喰に対して1/5(重量)の割合で本商品を混ぜた。水量はローラーで塗れる程度に調整する。色を着けたい場合はモルタル用の顔料を、ダレが気になるようなら100均のでんぷんのりをお好みで加える。ローラーで塗った当初は裏地が透けるので「どうしよう」と感じるが乾くとナカナカの漆喰仕上げとなった。
 ローラーで漆喰を安価で塗りたい場合に参考までにして下さい。

1人が参考にしています
対象商品:
20572554
2022-03-09
用途:
古民家壁
理髪店 レーヴ 様 (サービス業)

土壁の上から漆喰塗りしました。今のところひび割れしていません

1人が参考にしています
対象商品:
20572554
2021-12-07
用途:
内装DIY
サービス業

各社の粉漆喰に混ぜた方が楽に塗れ、仕上がりも良いのでリピートしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする