屋根瓦しっくい

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg×6袋) 注文コード 29030830 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

瓦と瓦を強力に固定します。
釉薬瓦にも接着可能。

用途瓦の補修。 仕様セメント系しっくい 成分ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 材質ポルトランドセメント、消石灰、骨材、接着剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×210×30 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×540mm 適応下地モルタル、しっくい、瓦

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-13
用途:
瓦屋根しっくい
電気・ガス・熱供給・水道業

屋根周りに張り付いてるしっくいが割れてしまって自分で補修しました、意外とできるもんです、ただ屋根まで梯子を掛けなければならず危険と隣り合わせ
しかし専門業者にやってもらうと高額な支払になります。
低い目の屋根でしたらやってみてはどうでしょう・・
しっくいは水を混ぜるのみ 1キロで販売しているので手頃でした。

2025-05-13
用途:
屋根の補修
農・林・水産業

石垣の補修に使用。セメントでなくしっくいに近く、求めていた材料に近かった。セメントと違い、石にこびりつかないのがいい。

対象商品:
20572676
2022-09-02
用途:
瓦のしっくいの手直し

素人でも、しっかり手直しができました。業者に頼めば数万円のところ、価格も安く済み良かったです。

対象商品:
20572676
2022-01-24
用途:
瓦のしっくいの手直し

耐久性については、年月が経過しないと分かりませんが、たぶん良さそうです。

対象商品:
20572667
2020-01-28
用途:
屋根のすきまなおし

屋根裏にいたちが侵入するので、屋根のつなぎ目等いたちが入りそうなところをこれで埋めました。セメントに似た感じですが、色が黒っぽくてよかったと思います。

対象商品:
20572667
2019-09-08
用途:
昔のしっくいが少しやせて来たので補充した
サービス業

少し取扱いが難しかった風が強かったので混ぜるときほこりがすごい

対象商品:
20572667
2018-11-03
用途:
瓦の隙間止め
農・林・水産業

これはもう使い易いのは使ってみて発見した、鏝であれ手で塗っても十分対応できた

対象商品:
20572667
2018-07-08
用途:
屋根の谷
マサミ電建工業有限会社 様

使用感はとても良い、必要な分だけ加工できるのでとても良いです、また使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする