家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の しっくい
しっくいパテ フィリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300g×10袋)
注文コード
29030848
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。
下地調整や補修に最適です。
ヘラ付。
用途
しっくい壁のワレ、スキ間補修。
付属品
ヘラ
仕様
ペースト状しっくい
成分
消石灰、骨材、アクリルスチレン系樹脂エマルジョン、増粘剤等
材質
消石灰、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色
白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×280×10
硬化時間(時間)
夏:3、冬:5
危険物の類別
非危険物
施工面積
5mm厚 約300×1300mm
適応下地
土壁、しっくい、モルタル面