超速乾30分セメント

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10袋) 注文コード 29030884 品番 ホワイト 1kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。
従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。

ホワイト 硬化時間(分)30 用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×220×24 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦200×横210mm 適応下地モルタル、コンクリート面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
バイク用のスタンド台
医療・福祉・介護関連業

乾く、乾燥時間は確かに早い。
一方で手早く混ぜてコテで塗るのがコツ!
乾くのが早いからと言って、水を多く入れると、
ひび割れる事も!
少し硬いくらい(耳たぶより硬いくらい)が良い。
コテで強く押し付けてコテで塗れば綺麗に塗れます。

対象商品:
03333915
2022-08-11
用途:
照明ポールの根巻き
建設業・工事業

インスタントセメントと混ぜて使用
水の引きが早いので仕上げ時間がやや短縮できたと思います

1人が参考にしています
対象商品:
03333906
2020-07-22
用途:
車のガレージの補修
製造業

一般の人が簡単にモルタル施工する際に使える商品です。本当に速乾で固まるため急ぎの補修に対して効果のあるセメントと思います。お勧め商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
03333915
2024-01-10
用途:
歩道の補修等
サービス業

早く人が通れる用に仕上げる必要がある場所にはさいてきです。
何度も同じ商品を使用しています。
水分の微妙な調整で、硬化速度が大きく変化するので、要注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
35202255
2022-12-26
用途:
ブロック塀の修理
運輸・通信業

ブロック塀がひび割れたため、補修工事をしました。すぐに乾きました。

1人が参考にしています
対象商品:
03333906
2021-11-24
用途:
地面下のセンサーを抜き取った後の補正
株式会社富士ダイナミクス 様

容量が1kg、2kgとほしかった。1kgでは少ないし5kgで多いし・・

対象商品:
03333906
2020-11-09
用途:
コククリートの補修
製造業

コンクリートの割れ等の補修用に購入しました。
普通のセメントの乾燥時間が長く、使用するにはその場所を長時間開けておかなければと
この商品を使用したところ、長くても1時間あれば補修した場所に商品を置いても
問題なく最近は在庫してあります。
使用は、補修する箇所に少しづつ材料を撹拌して使用しています、まとめて撹拌すると
固まって扱いにくいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35202255
2017-02-23
用途:
レベラ−
株式会社市川ビル 様

床面Pタイル張りに使用 速乾で信越F102ボンドとの相性もよい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
1人が参考にしています
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする