家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
急結セメント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(700g×10袋)
注文コード
29030900
品番
10681100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
ネンド状にして修理箇所につめ込むだけで、約2分位で硬化し止水等の補修がすばやくできます。
雨の日でも施工できます。
色
グレー
用途
水もれ、湧水箇所の緊急補修。
仕様
速乾、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
155×130×20
硬化時間(分)
2
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
特性
速硬