10683800 3分接着セメント 家庭化学 29030909

10683800 3分接着セメント 家庭化学 29030909
10683800 3分接着セメント 家庭化学 29030909

3分接着セメント

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1.5kg×6袋)
内容量1箱(1.5kg×6袋)注文コード29030909品番10683800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

当品は練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。

グレー仕様速乾、砂入りセメント成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×150×45硬化時間(分)3危険物の類別非危険物施工面積(目安)厚10×縦200×横200mm適応下地モルタル、コンクリート面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03333951
2019-11-01
用途: 車庫の車止めの接着に使用
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部

非常に扱いやすくて重宝しました。車止めを10個ほど取り付けましたが
接着時間も早く助かりました。その後現在まで車止めは外れておらず
簡単なのにすごい接着力です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする