セメント急結剤(混和型)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.4kg×6本) 注文コード 29030927 品番 10686600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

本剤は練り水との調合で急速にセメントを硬化させます。

用途地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般。 仕様ケイ酸塩モルタル急結剤 成分ケイ酸ソーダ水溶液 透明 寸法(Φ×高さH)(mm)90×200 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03333967
2017-05-17
用途:
フェンス取り付けのモルタル詰め

フェンス支柱の取り付けで、支柱の本数が多かったので使用。
硬化が早く、一日で作業終了。

2人が参考にしています
対象商品:
03333967
2017-05-15
用途:
洗濯干場の1階部分の天井の補修です。築30年くらいで外壁部分の劣化と鉄筋部分が現れてきているので
自宅無職 様 (その他業種)

家事が立て込んでいるので予定待ち。池水の水利関係、田植え 植木の駆除等が時期的に重複しているので 梅雨までにすまわせたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする