家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の セメント
生セメント
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(4kg×6袋)
注文コード
29030979
品番
グレー 4kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
保水剤・接着剤・ヒビ割れ防止剤配合
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
生セメント
成分
ポルトランドセメント、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
330×250×40
危険物の類別
非危険物
適応下地
モルタル、コンクリート面
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません