防水セメント(3kg)

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3kg×6袋) 注文コード 29031085 品番 ホワイト 3kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
防水、砂入りセメント

用途
湿気の多い場所、透水しては困る場所
浴室、洗面所、トイレ、庭池等。
ホワイト 特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35202307
2024-05-23
用途:
地震後家周り破損修理

地震で、家の周りの地面が破れている箇所があり、修理のため購入。コツは、静かに静かに袋から出し、水を回しながら少ししか入れないこと。足りない位で、充分修理箇所にねり込みながら入れて、最後に水をかければ思い通りの場所を修理することができる

1人が参考にしています
対象商品:
35202307
2022-05-21
用途:
風呂場のタイル補修
不動産業

浴槽付近のタイルが思わぬ大きく破損し、素人で補修できるか疑問に感じながら防水セメントを使用硬化促進剤を使用し補修、半日で完了同じ白色で目立たず完了しました。

2人が参考にしています
対象商品:
35202307
2019-01-28
用途:
設備メンテナンス
サービス業

扱いやすくずっとリピートしています。乾くのも早いのでとても助かってます。

2人が参考にしています
対象商品:
35202291
2019-01-06
用途:
補修作業時
不動産業

大きさもちょうどいい
水を加減しながら使えるので便利

2人が参考にしています
対象商品:
35202291
2017-11-19
用途:
外壁修理
有限会社中原電器商会 様

普段使っている、問屋さんより安いので買いました。なくなったらまた買います

1人が参考にしています
対象商品:
35202291
2016-12-11
用途:
来春に備えてビオトープを作っています。その底の部分に使用。
文房 夢類 様

厚さを控えて広く塗りたかったので、水を少し余計に加えました。
その方が施行しやすかった。表面が滑らかに仕上がり満足。12月午後の工事だったのですが、翌日にはしっかり乾き安定しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35202291
2016-10-20
用途:
水路目地の補修用に
山秀農園 様 (農・林・水産業)

水と混ぜる時の、混ざり方もよく施工も簡単でした。硬化時間も表示どおりで使いやすかったです、

1人が参考にしています
対象商品:
35202291
2016-04-25
用途:
外壁のひび割れの補修
サービス業

施工がしやすく、仕上がり具合も期待以上のものでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする