Aladdin
Aladdinの 暖房用品
Aladdinの ポータブル石油ストーブ
ブルーフレームヒーター 石油ストーブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ホワイト
注文コード
29031373
品番
BF3911(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
青い炎でやわらかな暖かさ。ニオイを抑えた心地よさ。万一の時の対震。排ガス浄化触媒搭載。
油タンク容量(L)
4.1
機能
耐震消火装置付き
用途
石油ストーブ、暖房、ブルーフレームヒーター、石油暖房として。
材質
特殊合金
質量(kg)
8.5
色
ホワイト
使用燃料
灯油(JIS1号灯油)
暖房の目安(コンクリート)
10畳(16.5m
2
)まで
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)まで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×405×551
点火方式
マッチ点火
暖房出力(kW)
2.68
保証期間
お買い上げ日より1年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
388×405×551