家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の モルタル
ブロックレンガモルタル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5kg×4袋)
注文コード
29031496
品番
グレー 5kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
付着性に優れたブロックレンガ積用モルタル
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
257×370×40
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)ブロック約5枚、レンガ約25個
適応下地
ブロック、レンガ
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。