たまに土間コンの補修にも使用で強度も充分だが何せ4kgでは量が少ない。10kgぐらいのものが欲しい、電動の攪拌器で練るには袋開けの手間やゴミ処分も面倒臭い。
車庫の地面(コンクリート)が割れてくぼみのようになってしまったので、
この商品を流し込み補修に使いました。
12℃位の気温でしたので水の量を推奨量の最小量に調整し(600ml)使ってみましたが、
2時間ほどで硬化し半日ほどで完璧に硬化しました。念のため翌日まで放置してから
車を止めてみましたが今のところひび割れもなく大丈夫のようです。
使用方法もとても簡単できれいな面が出せるので使い勝手は最高でした。
また補修することがあったら使ってみたいです。
屋外の棚を作る為、ハーフブロックに単管パイプを固定する為に使用しました。素人でも扱いやすく、2袋で穴4つ埋まり、少し残るぐらいでした。固まるのも早く大変助かりました。
流し込み後、ゆするとほぼレベルがでて、仕上げも必要なく便利! 内容量別でもう少し多い物があれば良いかなと思います。
流し込みという商品名や絵のイメージとは違います。そのような状態にしたら使い物にならないし、使える状態の練りにすると普通のモルタルと変わらない程の固さです。もう二度と買わないですね。
流動性は高くない。ヒビにコンクリが流れ込んだためか砂が浮き上がって水平にならなかった。型枠に沿って持ち上がった。収縮?練りが甘いのか?
即乾性は12℃で90分後に表面が乾いていた。但し中は硬貨しきれてないみたい。