家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の モルタル
モルタル急硬パテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(320g×6袋)
注文コード
29031539
品番
グレー 320g
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
下地がモルタル、コンクリートでご使用可能。屋内外兼用。
あらゆるセメント類のヒビ割れ、スキ間の補修に最適。
隙間が3mm以上のところの補修に適しています。
色
グレー
硬化時間(分)
180
仕様
防水、速乾、無収縮、硬化型パテ
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
215×160×65
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦200×横140
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。