家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の モルタル
モルタル用ボンド モルボンド
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500g×10袋)
注文コード
29031557
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モルタル用ボンドで練り合わせたモルタルは強度・接着性・防水性・作業性が向上します。
特性
防水
用途
セメント用混和剤
仕様
エマルジョン系セメント混和剤
成分
アクリルスチレン系樹脂エマルジョン
材質
アクリル系エマルジョン樹脂
色
乳白色
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
130×230×30
危険物の類別
非危険物