家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の モルタル
ノンスリップモルタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg×6袋)
注文コード
29031566
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
通常の骨材に比べ硬い特殊骨材を使用しているので、摩耗に強く滑り止め効果があります。
用途
床面、土間廻りの補修。
危険防止対策品。
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質
ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×250×60
危険物の類別
非危険物
施工面積
2mm厚 約350×700mm
適応下地
モルタル、コンクリート面