水中モルタル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1.5kg×6袋) 注文コード 29031575 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

水中でも硬化し分散することなく、コテ作業ができます。
骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。

用途池、U字溝、水廻りの補修。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、増粘剤 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×200×30 硬化時間(分)水中:180、空気中:30 危険物の類別非危険物 施工面積6mm厚 約300×300mm 適応下地モルタル、コンクリート面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572642
2025-05-21
用途:
浄化槽手前の升と汚水管の隙間埋め
製造業

升と汚水管に隙間が出来、土をかなり削られ吸い込み兼流れ不良が起きていた。
升と汚水管の隙間に汚水が溜まっていたので
小石を詰め、水中で埋めようと考えたが
水抜をし埋めるためモルタルを練り始めると、
かなりの熱量を発し直ぐに固まり始めたので水を足しながらこねて調整。
空気中で30分。水中で3時間・水中での仕様可の意味が
良く分かった。
1回は使ってみる価値有りだ。

対象商品:
20572642
2024-01-16
用途:
インバート桝 補修
株式会社光輝設備 様 (建設業・工事業)

多少の水が流れている中でも作業しやすく、大変助かりました。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
20572642
2023-01-30
用途:
水の中の補修
建設業・工事業

水中で使用しましたが、分離することもなくきれいに仕上げることができました。

対象商品:
20572642
2020-04-22
用途:
川底の土間補修工事
建設業・工事業

湿潤状況でも固化するので水中での作業には良いとおもいます。
 固化までの時間が短いのでうっかりするとコテ作業できなくなります。
 特徴を理解して使う上には便利な商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
20572642
2022-04-07
用途:
田圃の排水溝修理に使用
なかむら耕作所 様 (農・林・水産業)

いい感じに固まっています。水中での使用は少し固まりかけてから使うことをお勧めします。

2人が参考にしています
対象商品:
20572642
2020-02-06
用途:
U字溝の めじ補修
農・林・水産業

少量づつ使う時には、少な目に練らないと、硬化が始まります、使いやすく役立ちました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする