家庭化学
家庭化学の セメント/アスファルト
家庭化学の モルタル
斜面を作れるモルタル シャーメン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(3kg×6袋)
注文コード
29031609
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
斜面が型枠なしで簡単に作れる!
特殊繊維により型枠がなくても斜面を形成しやすい。
アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。
仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。
用途
ガレージ、ベランダ、家周り、階段など多目的に使用可能。
仕様
砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤、調整剤
材質
ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤
色
グレー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×300×50
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
アズワン品番
64-8271-31
危険物の類別
非危険物
施工面積
1600cm
2
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※セメントはアルカリ性です。ゴーグルやゴム手袋、マスク等を必ず着用してください。
商品説明動画
初心者でも簡単 斜面作り用モルタル 【シャーメン】の使用方法
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった