AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の ラミネーター
AURORA(オーロラジャパン)の ラミネーター本体
4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29031644
品番
LM34200H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
・高級感あるタッチパネルを採用!
・約90秒で3段階の厚さに対応可能
・100〜200μ対応の4本ローラーモデル
・自動逆転モード付き
・東西変圧全自動技術(特許取得済)
適合サイズ
A3
質量(kg)
約2.65
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
454×150×78
最大幅(mm)
(ラミネート)340まで
機能
オートオフ:約10分
ウォームアップ時間
約90秒
最大ラミネート厚さ(mm)
約0.7
ローラー数
4
ラミネート速度(mm/分)
100μ=470、150μ=342、200μ=302
RoHS指令(10物質対応)
対応
フィルム厚さ(μm)
100、150、200
再生紙使用マーク
適合
対応フィルム厚さ(μm)
100・150・200