家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 外壁/内壁用
ウメール スタンドパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×6袋)
注文コード
29031749
品番
グレー 1kg
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
膨張剤配合により、セメント類のヒビ割や亀裂、スキ間等を完全に補修する商品です。
色
グレー
硬化時間(時間)
夏:24、冬:48
用途
はがれ落ちたタイルや、タイルをあたらしく張り変える時に使用して下さい。
仕様
無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、骨材、膨張剤、その他
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×160×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚5×縦350×横400mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
注意
※硬化時間及び施工面積はあくまで目安です。下地の状態・外気温等の諸条件により変化が生じます。