石こう

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg×10袋) 注文コード 29031785 品番 ホワイト 2kg
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

だれにでも出来るやさしい工作用石こうです。

ホワイト 硬化時間(分)120 成分石こう 寸法(縦×横×厚さ)(mm)310×220×50 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
レベル出し
建設業・工事業

配合方法の詳細が記載されていたので、簡単に石こうをつくることができました。

対象商品:
29031785
2024-04-18
用途:
製品製造
教育・研究機関

安価で品質も安定しており、何度目かのリピ買いです。10袋組というまとめ買いもでき、安価でありがたいです。

対象商品:
35202325
2023-06-23
用途:
ミニチュアジオラマ製作で岩肌や石垣の型に流し込みそれらの増産に使用。
その他業種

1、乾燥が早く作業性がいい。
2、離型もよい
3、型によくなじんでディテールの再現性もいい

1人が参考にしています
対象商品:
35202325
2021-08-10
用途:
型取り用
株式会社湘南堂ドットコム 様 (卸売・小売業)

高品質な石膏も数多くありますが、一般的なクオリティーで安価なこちらの商品で十分!

対象商品:
35202325
2021-04-20
用途:
処理

石膏を泥水のような廃液を沈殿さすのに使ってます。この一袋で2年ほどあるけど、さすがに古くなると風邪をひいて効果なし。近くのホームセンターより安かった。

対象商品:
35202325
2021-02-10
用途:
FRP製品積層時の押し型製作

使いやすくいい加減に混ぜても固まってくれてそこそこ強度もあるので気に入っている。他製品を選ぶ理由がない。

対象商品:
35202325
2021-02-24
用途:
陶芸の型
その他業種

少し柔らか?ホロホロしてきます。
もう少ししっかりかたまるのがいーかな

対象商品:
35202325
2020-03-24
用途:
届きました。
農・林・水産業

・結構重くてしばらくは使えるのが楽しみです。有難う御座いました。アロマストーンの材料で注文しました。助かります沢山作れます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする