- 壁あな補修材 家庭化学 29031959

壁あな補修材

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500g×8個)
グレー
内容量1箱(500g×8個)注文コード29031959品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。
膨張剤配合により、ヒビ割れ・スキ間の補修に適しています。
無収縮タイプ。

用途コンクリートモルタル面のヒビ割れ・スキ間補修。グレー仕様砂入りセメント補修材成分ポルトランドセメント、粉末樹脂、膨張剤材質ポルトランドセメント、接着剤、粉末樹脂寸法(縦×横×厚さ)(mm)103×150×35硬化時間(時間)夏:24、冬:48危険物の類別非危険物施工面積5mm厚 350mm×200mm適応下地モルタル、コンクリート面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20572773
2024-02-16
用途: 砂壁の穴埋め
農・林・水産業

ホームセンターにある速乾のモルタルと同様に感じました。

対象商品 : 20572773
2019-11-20
用途: クロス張替え
建設業・工事業

セルフでも綺麗に仕上がってくれました!
量も丁度いいのでお安く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする