耐熱パテ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700g×6袋) 注文コード 29032099 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

約1000℃(1時間以内)の温度に耐える事ができます。
そのまま使えるパテ状。
難燃性。
非硬化パテ。

特性耐熱・難燃 用途耐熱を要する箇所への補修。 仕様無収縮、非硬化パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 材質ポリオレフィン、フィラー、顔料 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×85×40 危険物の類別非危険物 適応下地配線、配管などの隙間充填

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20572606
2024-02-13
用途:
煙突の補修
トータルサポートTKm企画 様

溶け落ちて、使い物にならない・・・耐熱は1000度って本当なのか??

2人が参考にしています
対象商品:
20572606
2023-03-29
用途:
高熱配線孔を塞ぐため

粘度的にも取り扱い易く、硬化しないので封止性を維持できるのでGood。

2人が参考にしています
対象商品:
20572606
2021-02-02
用途:
船舶廃棄マフラー継ぎ手部補修
農・林・水産業

延ばし時硬いが、取り付け時は問題なく補修できました。

1人が参考にしています
対象商品:
20572606
2017-09-28
用途:
マフラーカッターのすきま埋め
個人のお客様

硬化しないので後から形状を修正出来ます。マフラーのエンドなので温度はさほど高くはないですが、温まっている時に触るとべたついている。
硬化タイプだと動くとヒビ割れてしまうのでこの商品にしました。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする