タイル目地材

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100g×10個) 注文コード 29032117 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

すぐに使えるペースト状なので作業性が良好です。

グレー 用途タイルの目地補修。 付属品ヘラ 仕様アクリルエマルジョン系 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料 材質アクリル系エマルジョン樹脂、骨材、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×200×40 硬化時間(時間)夏:3、冬:6 危険物の類別非危険物 施工面積幅5mm×深さ5mm(長さ約2.2m) 適応下地目地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
タイル目地の粗隠し
不動産業

ノズルが細長くて作業性が良い。
面倒くささがなく、お手軽に補修作業ができる。
白い壁紙の画鋲の穴隠しにも重宝している。

2024-10-22
用途:
タイルの目地補修
株式会社大同工業 様 (製造業)

簡単に補修できるし、丁度いい荷姿なので、ちょっとした補修に重宝している

対象商品:
20572423
2022-08-10
用途:
トイレのタイルメンテナンス
ヘルスラボ 様 (その他業種)

ちょっとした修理には量的にもよい.もう少し乾燥時間が早いとよいかな.

対象商品:
20572423
2017-10-14
用途:
風呂目地の補修
建設業・工事業

目地が劣化の為上から補修しました。まずますかな//

対象商品:
20572423
2016-08-18
用途:
浴室のタイル目地の補修

始めて使いましたが、とても使いやすい商品でした。練り具合も良く、乾きも早いので使い易かった。

対象商品:
20572423
2017-10-12
用途:
ちょとした目地の補修
製造業

粘すぎて、ちょっとした補修には向いていません。そこそこ、広い範囲なら、良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする