家庭化学
家庭化学の 補修材
家庭化学の 浴室/台所用
浴室用軽量パテ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300g×24袋)
注文コード
29032187
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
耐水性・粘着性に優れた、非硬化性・無収縮タイプの油性パテです。
ヘラ付きです。
固まらないので失敗が少なく、いつでも取り外す事ができます。
袋から取り出しすぐに使えるので、急ぐ補修に向いています。
特性
耐水
用途
タイルの割れ、コンクリートのすき間補修。
付属品
ヘラ
仕様
油性パテ
成分
ポリオレフィン、フィラー、顔料
材質
ポリオレフィン、フィラー、顔料
色
ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
140×140×40
危険物の類別
非危険物
施工面積
約5mm×5mm×1800mm(目安)
適応下地
タイル、目地