乾燥砂 珪砂6号

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2kg×6袋) 注文コード 29032336 品番 -
在庫数量:残り22点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

原材料は岩を砕いた砂を使用。
完全乾燥させた良質な砂です。
園芸、芝生用の砂として最適です。

用途
セメント、モルタル用骨材
園芸用
芝生の目土等の用途に使用できます。
仕様珪砂6号 成分珪砂6号 黄土色 寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30 アズワン品番64-8271-29 適合作物芝生
注意
※セメントに使用の場合は手袋、防塵マスクを着用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
日常用
医療・福祉・介護関連業

ちょうど必要としていた重量でした。想像通りで何も問題ありません。有難うございました。

対象商品:
54926595
2023-12-02
用途:
インターロッキングのぐらつき補修

小分けで必要量を買えて使えて便利。
乾燥砂なので、扱いやすい。

対象商品:
54926595
2021-03-14
用途:
塗装作業
その他業種

少量だけ欲しかったので、少量で買えて嬉しかったです
また購入いたします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする