スプレーヘッド 1800シリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 型番1804 注文コード29032354 品番A44120
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

キャップ内に一体成型されたワイパーシールにより、砂や圧力、周辺環境に対して非常に耐性があります。
紫外線に強く、腐食に強いステンレスとプラスチックを使って作られ、長寿命になっています。
ポップダウンする際に、精密制御されたフラッシュがユニット内のゴミを取り除き、全ての土質でポップアップ部分を確実に収納します。
2つのピースからなるラチェット機構で、ノズルパターンの位置合わせが簡単で、耐久性に優れています。

用途芝生地、グランドカバーへの散水 直径(Φcm)露出面:5.7 口径(Φmm)13 メスねじ 型番1804 高さ(cm)本体:15.2、ポップアップ:10.2 間隔(m)0.8〜7.3 動作圧(bar)水圧:1.0〜4.8
取扱説明書:(0.23MB)
注意
※濁水使用不可
※散水するには別売ノズルを購入する必要があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする