1800ノズル VANシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29032388 品番 P10004
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

特別な工具を使用せずにセンターカラーをひねるだけで、散水範囲を変更できるため、異形の場所への散水にも適しています。
各ノズルで色が違うため、システムが作動していないときでも、散水半径を素早く確認できます。
12、15、18-VANは、Rain Bird MPRノズルで散水量を一致させています。
10、12、15、18-VANは0°〜360°、4、6、8-VANは0°〜330°の範囲で、簡単に散水範囲を調整できます。
テクスチャのあるベースとカラーで握りやすく、濡れても滑りにくいデザインです。
左端に感触で確認出来る印がついているため、左右がすぐに確認できます。
ステンレス製の調整ネジで流量を調整できます。
青いフィルタースクリーン(0.5mm×0.5mm)が付属し、正確な散水半径調整を維持し、目詰まりを防止します。
すべてのRain Birdスプレーヘッド、スプリンクラーやシュラブアダプターに対応しています。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 黄色 型番4VAN 角度調整範囲散水:0〜330° 流量(L/min)90°:0.8〜1.1、180°:1.2〜1.7、330°:2.3〜3.3 散水範囲(m)半径:0.9〜1.2 仰角(°)ノズル散水仰角:0 動作圧(bar)1.0〜2.1(最適圧力:2.1)
取扱説明書:(0.32MB)
注意
※濁水使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする