スプリンクラー 5000シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 型番5004PL-PC-SAM 注文コード29032580 品番Y45650
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は型番など4種類から選べます 他の種類を見る

Oversized wiper sealにより漏れを防止し、内部をゴミから保護します。
Rain CurtainTMノズルは、大きな風に強い大きい水の粒子と、優しく散水を行う小さな水の粒子が同時に出ることにより、全半径にわたる均一な配水を実現し、より少ない水で緑の芝生を保ちます。
数百万の設置で検証された実績と信頼性の歴史があります。
ゴミの蓄積を防ぐ自己洗浄アーク調整ポートがあります。
3種類のモデル(18.5cm、24.5cm、42.9cm)があります。

用途芝生地、グランドカバー、灌木への散水 タイプ全円(反転)/可変 兼用 口径(Φmm)20 型番5004PL-PC-SAM 角度調整範囲散水:40〜360°(反転) 流量(L/min)ノズル10°:3.0〜13.8、ノズル25°:4.8〜36.6 散水範囲(m)半径:7.6〜15.2 高さ(cm)本体:18.5、ポップアップ:10.2 取付口NPT メスねじ 仰角(°)ノズル散水仰角:10(低仰角)または25(通常) 動作圧(bar)2.0〜4.5
取扱説明書:(1.01MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする