RAINBIRD
RAINBIRDの 散水・かん水資材
RAINBIRDの スプリンクラー
RAINBIRDの スプリンクラー本体
ゼリスプレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29032695
品番
X66000
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
取付口のダイヤルを回転させることで、流量/半径を調整可能。
散水範囲角度が90°、180°、360°と固定されており、優れた散水を行うことができます。
用途
花壇、植木鉢など小規模エリアへの散水
角度(°)
散水:90
型番
XS-090
流量(L/h)
0〜130
流量(mL/min)
0〜2.16
散水範囲(m)
半径:0〜3.3
動作圧(bar)
0.5〜2.5