リヒトラブ
リヒトラブの 文房具
リヒトラブの はさみ/ペーパーカッター
リヒトラブの ペーパーカッター
スライドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29033087
品番
M-30
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
細断方法
スライド式
材質
本体:ABS樹脂・POM、替刃:ABS樹脂・POM・スチール、カッターマット:PVC・ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×414×83
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
スライドカッター
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった