650201410 ベランダチェア 折り畳み式 UNISON(ユニソン) 29033123

ベランダチェア 折り畳み式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 ブラウン 注文コード29033123 品番650201410
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,200
この商品は色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

華やかなパリの伝統的なカフェスタイル。パリのカフェやビストロで使用され、文化人たちに愛されてきたビストロシリーズ。
その繊細さと実用性を兼ね備えたデザインは、今もなお、世界中の人々を魅了しています。

高さ(mm)820 幅(mm)425 奥行(mm)430 座高(mm)460 設置場所屋外使用可 背もたれあり 人数1 キャスターなし 肘掛なし ブラウン 材質(背)ビーチウッド 材質(座面)ビーチウッド 材質(背・座)ビーチウッド、(フレーム])チール 質量(kg)約4.0
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いいたします。
※納品の際は、必ずお届け先にて立会いの上、荷降ろしのお手伝いをお願いいたします。
※同シリーズの商品をご発注いただいた場合でも、ご発注の数量や内容によって分納とさせていただく場合がありますので、ご了承ください。
※商品は輸入品のため、予告なく仕様変更や生産中止となる場合があります。
※また輸入状況によっては長期間在庫切れとなる場合がありますので、ご発注の際は価格、数量、納期などをご確認ください。
※水に強い材質を使用していますが、雨ざらし、陽ざらしの環境下では劣化を早め、錆などの発生や破損の原因となります。
※雨天時は雨水の当たらない場所での保管をお勧めします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする