- クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033814 - クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033814 - クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033814 - クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033814 - クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033814 - クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウ 29033814

クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29033814 品番 -
販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片手で開閉ができるホールド付き!
丈夫なABS製のクリップボード。
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。

材質
本体:ABS
クリップ部:ABS
サイズA4 用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様レバーホールド機能付き 質量(g)195 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
注意
※スケールはあくまでも目安としてお使いください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29033814
2023-01-19
用途:
チェック作業時
製造業

鉛筆やボールペンが挟んでおけるので、たいへん便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
29033805
2021-05-16
用途:
外仕事
瀬倉電気管理事務所 様 (サービス業)

外部でのメモ作業に使用していますが@留め口が2ステップ使用なので使いにくいA留め口にメモ1枚を差していると抜ける 留め金具の改良が必要。
1枚だけ買って、使ってみて改良点が解った。改良するまでは買わないことにした。

10人が参考にしています
対象商品:
29033805
2021-04-20
用途:
指示書を挟むために使用
製造業

1,2回使用しただけでクリップ部分が割れた。
安かろう悪かろうの商品でした。

9人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。お手数ですがお問い合わせ窓口にて返品/交換などの対応をご依頼いただければ幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
29033814
2021-03-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社荒巻鉄工所 様

クリップを一度広げただけで、爪が折れておしまい。
かなり作りが粗い。

8人が参考にしています
対象商品:
29033805
2020-12-01
用途:
紙のファイル

ホールド付なので紙を挟むときは楽で、確実にファイルできる。只、ペン差しがチャチイ。鉛筆を挟むと抜け落ちる。

1人が参考にしています
対象商品:
29033814
2019-06-12
用途:
A4用紙を4〜5枚はさんで使用

はさむ力が弱いのか、ゴムが付いてないからなのか紙がずれたり落ちたりで使い物にはならない。何十枚かOKとか書いてあったような気がするがクリップの隙間だけのことで押さえることはできない。おまけにペンもすぐに落ちる。大失敗。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めて参ります。

対象商品:
29033805
2019-07-29
用途:
掲示用
運輸・通信業

耐久性×金額△ 総合△です ですが、再購入ありです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする