- クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウ 29033848 - クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウ 29033848 - クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウ 29033848 - クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウ 29033848 - クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウ 29033848 - クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ モノタロウ 29033848

クリップボード PS樹脂製 縦向き ホールド無しタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29033848 品番 -
在庫数量:残り969点
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

PS材質の格安クリップボード!
水にも強い樹脂製。
作業に便利なペンホルダーも付いています。
使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。

材質
本体:PS
クリップ部:PS
サイズA4 用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様レバーホールド機能無し 質量(g)180 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)323×232 収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※スケールはあくまでも目安としてお使いください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※用途以外には使用しないでください。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:73

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29033848
2026-01-20
用途:
研修会でメモ書きに使用

2カ月に1回研修会があり研修施設で見学中立ったままメモ書きする時に使用しています。メモ用紙を止めるクリップがありペンを挿しておくクリップもあるのでたいへん重宝していますあ

対象商品:
29033848
2020-09-03
用途:
メモなど

作業現場で使用してます。ペンを挟むところがちょっと不安ですが、(3色ペンを使っているので)多分普通のボールペンだとちゃんと挟むことができると思います。普通に書き物をするには問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
29033848
2020-09-22
用途:
お客様向け代車の管理用に
自動車・二輪車・自転車関連業

沢山必要でしたので、安価で良かったのですが、車内に乗せて置きっぱなしにしていたら、熱により変形してしまいました。耐熱性が高く安価な物が有れば、また購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
29033848
2020-04-04
用途:
パソコン作業のおともに!
運輸・通信業

こちらのクリップボードですが、結構硬めにできています。定規のようなスケールがあるのでとても便利です。唯一の欠点はペンホルダーです。ジェットストリーム3色ペンをハサミましたが、購入初日に壊れました。それ以外はとても使いやすいです。

対象商品:
29033848
2020-03-08
用途:
急なメモをするときの使用に
その他業種

電話や携帯で問い合わせるときに小さなメモでは足りないのでその利用に使います。

対象商品:
29033857
2020-09-17
用途:
仕事中
運輸・通信業

重さ、用紙のはさみ具合はいいのですが、ペンを挿しておく部分がもろく6枚購入中3枚は折れてしまった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
29033857
2020-01-05
用途:
外出時のメモ書きに
製造業

全体としては良いのですが、成型品とは いえ、表面にキズが多過ぎです。

MonotaROからの回答

ご不便をお掛けし誠に申し訳ございません。品質管理につきまして今後の課題として再検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする