- クリップボード MDF製 縦向き モノタロウ 29033875 - クリップボード MDF製 縦向き モノタロウ 29033875 - クリップボード MDF製 縦向き モノタロウ 29033875 - クリップボード MDF製 縦向き モノタロウ 29033875 - クリップボード MDF製 縦向き モノタロウ 29033875

クリップボード MDF製 縦向き

(85件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29033875 品番 -
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。

サイズA4 用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板 材質(ボード)MDF、(金具)スチール 質量(g)198 タイプタテ 寸法(縦×横)(mm)315×230 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
注意
※用途と違うご使用はお止めください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※水に濡れると強度が落ちる場合がございます。
※MDFの材質上、色がまばらになることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 85
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
外作業
サービス業

同じタイプのものは以前から使用しています。
水濡れにもわりと強く、落としてもプラスチック製のものより割れにくいので
外作業には欠かせません。
A5サイズはなかなか見かけないので、見つけたらストック用に買っています。

2026-01-07
用途:
書類を現場で見るとき
建設業・工事業

コストパフォーマンスがいい プラスチック製よりも温かみがあるような気がする

2025-09-22
用途:
メモ用
香取屋 様 (サービス業)

MDFの素材感が好きで購入しました。
コピー用紙の裏紙をTodo用に使用しており、今まではA6サイズを利用していましたがサイズをA5に変え、ひと目で見渡せる情報量が増え使いやすくなりました。
ポケットにいれるときには二つ折りでA6に挟み、いい感じの使い分けになっています。

2025-12-22
用途:
パーツヤードにてリアル在庫管理表で1品1品管理する為に
製造業

予測棚卸とリアル棚卸に誤差をあり無くすことを目的とし、デジタル化から一旦アナログ化にを同時採用し、その紙状の在庫表を装着する為

2025-10-21
用途:
日報を 書く時使用
自動車・二輪車・自転車関連業

工場作業者が 日々の日報を記入する時使用します 手ごろな値段で
丁度良い

2025-06-26
用途:
伝票管理ボード
福山青果株式会社 様 (卸売・小売業)

お手頃価格で丈夫なため弊社はもう何度も注文させていただいております。
木材繊維素材が落としても割れにくいことが一番のお気に入りです。

3人が参考にしています
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

お客様にヒアリングをする際に、便利に使えています。小さいサイズもあり、色合いもいい感じです。記入するにもしっかりしていて、満足です。

1人が参考にしています
2025-04-04
用途:
横向きと一緒に
卸売・小売業

用途に合わせて縦と横を使い分けたくて買いました。
安いし質感が気に入ってるので今までの古いものを買い替えようと思ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズはA5、A4のみでしょうか。
回答:
現時点ではA5、A4のみになります。
2023-06-30
質問:
色違いはありますでしょうか。
回答:
現時点ではございません。
2023-06-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする