- クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 29033893 - クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 29033893 - クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 29033893 - クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 29033893 - クリップボード MDF製 横向き モノタロウ 29033893

クリップボード MDF製 横向き

(49件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 29033893 品番 -
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。

サイズA3 用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。 仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板 材質(ボード)MDF、(金具)スチール 質量(g)450 タイプヨコ 寸法(縦×横)(mm)340×430 収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
注意
※用途と違うご使用はお止めください。
※クリップ部に指を入れないでください。ケガをする恐れがあります。
※高温になる場所、火気のそばなどには置かないでください。
※水に濡れると強度が落ちる場合がございます。
※MDFの材質上、色がまばらになることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
現場作業用
製造業

現場作業で図面に書き込みをするときに使用しています
軽量で安価なのが良いです

2025-10-29
用途:
倉庫作業
製造業

値段のわりに盤面がしっかりしているので使いやすいです。
耐久性がいかほどか?使用続けてみます。

2025-05-06
用途:
現場作業時
村尾電気設備管理事務所 様

丁度良い硬さで、現場作業時用紙に記載しやすい、持っていても苦にならない重さです

2025-04-04
用途:
在庫管理など
卸売・小売業

書類をちょっと挟んで管理したいときに使ってます。
安くて買いやすいし素材感も気に入ってます。
また追加で買いたいです。

2025-07-04
用途:
回覧や作業場で

ほどよい厚みで、書き具合も良いのですが、ラミフィルムをはがすと、角からぼろぼろになってくるので、現場では使用できなくなります。

2024-11-29
用途:
表をはさんだり
株式会社大石 様

主に事務作業関係で使用。ボードが木材なので落としても、割れない。丈夫で紙を挟むとこもガッチリ挟んでくれるので使いやすいです
今はA4サイズの縦か横だけなので、もっとサイズ展開して欲しいです。

2024-10-21
用途:
事務作業

なかなかA3サイズのバインダーがみつからず、こちらを見つけて即購入をしました。値段もお手頃で助かっています。

2025-07-14
用途:
書類を挟む為
自動車・二輪車・自転車関連業

試しに購入してみました。
値段が安かったので、どうかなと思っていましたが、
しっかりしているし、また購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリップボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/clipboard/
2022-08-25
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする