センサー付ダストボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29033936 品番SDB-042S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,564
販売価格(税別)
12,331

手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。

材質ステンレス(本体)・ABS(フタ) 高さ(cm)82.3cm(蓋が開いた状態) 質量(kg)3.4(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) タンク容量(L)42 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約268×590×317 電池寿命約6ヶ月(1日10回 使用時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
注意
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29033936
2019-12-13
用途:
キッチンのゴミ捨て
卸売・小売業

サイズや質感もよく 45lゴミ袋がぴったり入ります。
蓋がしっかり開くので ゴミも捨てやすいです
キッチンに置いても 悪目立ちせず キッチン内がお洒落な雰囲気になりました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする