スリム絶縁ドライバー (プラス/マイナス)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29037113 品番 9824-02SLS
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。プラスマイナスネジ用ドライブビット。
ブレーカーなどの電気設備コンポーネントでの使用。
奥の深い場所にあるスプリング部材やボルト部材のためにブレードの絶縁直径が小さくなっています。
疲労が少なく手を保護しながら力を伝達できるように人間工学に基づき考案された、2種類の材質からなる最適なハンドル。
ハンドルのローリングを防ぐようにデザインされています。

先端形状プラス、マイナス 先端サイズNo.2 全長(mm)212 質量(g)90 材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) ハンドル長さ(mm)112 ブレード長さ(mm)100、非絶縁:18 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29037113
2019-04-07
用途:
リレー端子の接続

シャフト部分の絶縁樹脂ライニングなど造りはとても良いです。
ただ、実際に使用すると、リレーの端子台の立ち上がり幅より広くて、結局リレーの端子台(MY4用)には使えませんでした(No.1サイズのドライバーなら使えましたが)。

できれば、先端幅(シャフトの太さ)の表示もあると良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする