絶縁ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード29037156 品番002012V01
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセット。
人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。
ツールが転がりにくいハンドルデザインです。DIN EN/IEC60900基準に適合。
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。

セット内容マイナスドライバー3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー#1・#2(9824-01・02) 質量(g)610 材質(軸)クロムバナジウムモリブジン鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40 ハンドル1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み) 仕上先端部:研磨 商品構成セット品 アズワン品番65-0303-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする