KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ
KNIPEX(クニペックス)の 標準ペンチ
平ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29037305
品番
2002-160SB
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ヘッドは短く平たい形状です。短く、幅広のアゴ。
掴み面に歯形が付けられています。鍛造により大変頑丈です。
ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)
160
仕様
スタイル:平口、つかみ面:横すじ
材質
オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼
長さ(mm)
入り口先:30
幅(mm)
ジョイント部:17
厚さ(mm)
ジョイント部:9.5
質量(g)
172
ハンドル
コンフォートハンドル
仕上
ヘッド:黒防錆コート・磨き
注意
※コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。