スナップリングプライヤーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4本組) 注文コード 29037348 品番 001956V01
参考基準価格(税別)¥19,050 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き ハンドルプラスチックコーティング 材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル 質量(g)665 セット内容穴用スナップリングプライヤー(4411-J1・4411-J2)、軸用スナップリングプライヤー(4611-A1・4611-A2)、ロールケース
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする