コブラ ウォーターポンププライヤー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)180 仕様つかみ面:横すじ入り 注文コード29037725 品番8701-180SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は全長・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。

全長(mm)180 つかみ幅(mm)パイプ:Φ42、ナット:36 仕様つかみ面:横すじ入り 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)170 段数(調節)18 ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ) 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29037734
2021-11-21
用途:
機械工作
運輸・通信業

今までアリゲーターを使用していました。このサイズのプライヤーの購入で、掴み物工具はクニペックスと思っているので今回はコブラを購入しました。ブレやガタつきがなくシッカリ確実に掴めるのは流石クニペックスです。握力が少ない方などはコブラが掴みやすいと思います。使い勝手は慣れだと思います。掴み幅が細かく調整出来るのはコブラの方です。

対象商品:
29037716
2021-07-03
用途:
メンテナンス

150と悩みましたが125で正解でした。
150だと当たる部分も、125なら狭い場所にも潜り込め
しっかりと掴める。

対象商品:
29037716
2020-05-13
用途:
自動車や自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

小さいのに、強力にホースバンド等を掴む事が出来ます。
非常に満足しています。

対象商品:
29037743
2020-02-07
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがクニペックスですね!しっかりつまみ、回してくれます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする