コブラ クイックセット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29037768 品番8721-300SB
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造。
手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト。
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状でさまざまな形状のワークにジャストフィット。
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。

全長(mm)300 つかみ幅(mm)パイプ:Φ70、ナット:60 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼 質量(g)530 段数(調節)25 ハンドル滑り止めプラスチックコーティング 仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き 直径(inch)パイプ:Φ2.3/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29037768
2021-03-06
用途:
パイプなど丸物の固定、バルブ、ユニオンの締付けなど
農・林・水産業

軽く握るだけでよく掴みます。開口の調整が細かく調整に悩みませんが、クイック機構は数回に一回は解除(ロック)されてしまうので、動かし方に慣れないとかえって邪魔かもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする