KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の その他プライヤ
タイルチッピングプライヤー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29037856
品番
9100-200SB
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
オームのくちばしのような形のパンチプライヤー。
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。
用途
タイルの穴を拡げたり、カドを整えたりする作業に。
全長(mm)
200
質量(g)
158
ハンドル
黒防錆
仕上
ヘッド:磨き