コルゲートパイプカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29037865 品番9022-01SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。

切断能力(Φmm)13〜32 用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用 全長(mm)100 質量(g)74

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
コルゲートチューブのカット

コルゲートチューブの長さカットにと購入したのですが、スリットのコルゲートのカットには、使用不可能でした。

対象商品:
29037865
2023-05-13
用途:
樹脂フレキ管のカット

電線が通った内径22mmの未来工業のMFS-22S(樹脂フレキ管)をカットするのに使用。YouTubeで「9022-01SB」で検索すると動画がありますが、そんなに簡単にカットできないです。恐らく耐候性があるタイプの樹脂フレキ管の場合、少し肉厚があるためにカットしにくいのでは、と思います。力も必要ですし、左回しだけにしないと上手く切れません。数ミリのゴム板を握りに添えれば切りやすいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/404/
2022-12-22

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする