LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2201
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
29039685
品番
209-0118 20m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴム
色
ブラック
長さ(m)
1
適合板厚(mm)
1.5~3
最小曲げ半径(mm)
100、180、25
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐油性
注意
溝の幅は8.6 mmより小さくしないでください。