209-2202 4m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202 LAMP(スガツネ工業) 29039737

209-2202 4m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202 LAMP(スガツネ工業) 29039737
209-2202 4m スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202 LAMP(スガツネ工業) 29039737

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-2202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード29039737品番209-2202 4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
ニトリルゴム製で耐油性に優れています。

材質スチールワイヤー入りニトリルゴム、軟質ニトリルゴムブラック長さ(m)1表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8特性耐油性適合板厚(mm)1.5~3最小曲げ半径(mm)30、50、60、100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1回で数量2以上(2m以上)のご注文の場合や同一日に複数回に分けて1mずつご注文の場合などは、1mずつではなく、ご注文頂いた長さ1本でのお届けとなります。予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする